L'Ebenoid - Fiche mâle 6A 2P blanc - 120260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477871202609
Réf. Sonepar
00057120260
Réf. Fournisseur
120260
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.