L'Ebenoid - Fiche mâle TV coaxiale CEE bleu - 032512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Raccordement BT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870325125
Réf. Sonepar
00057032512
Réf. Fournisseur
032512
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
prise (Plug)
finition des contacts:
mâle
type de câble:
autre
type de connexion:
autre
Fiche mâle TV coaxiale CEE bleu, modèle:prise (Plug), finition des contacts:mâle