L'Ebenoid - Fixation pour tube CEI 16 - 068601

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fixation pour tube CEI 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - unilobé

  • type de fixation - autre

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870686011

Réf. Sonepar

00057068601

Réf. Fournisseur

068601

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

unilobé

type de fixation:

autre

nombre de câbles/tubes:

1

Fixation pour tube CEI 16, modèle:unilobé, type de fixation:collage, type de fixation:fixation à rail, type de fixation:trou de vis, nombre de câbles/tubes:1, diamètre nominal:16 mm