L'Ebenoid - Fixation pour tube CEI 25 - 068603


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - unilobé
type de fixation - autre
nombre de câbles/tubes - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Fixations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870686035
Réf. Sonepar
00057068603
Réf. Fournisseur
068603
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
unilobé
type de fixation:
autre
nombre de câbles/tubes:
1
Fixation pour tube CEI 25, modèle:unilobé, type de fixation:collage, type de fixation:fixation à rail, type de fixation:trou de vis, nombre de câbles/tubes:1, diamètre nominal:25 mm