L'Ebenoid - Fusible aM 10x38 20A - 060120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870601205
Réf. Sonepar
00057060120
Réf. Fournisseur
060120
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)