L'Ebenoid - Fusible aM 10x38 6A - 060106

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fusible aM 10x38 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870601069

Réf. Sonepar

00057060106

Réf. Fournisseur

060106

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

puissance de coupure:

120 kA

Fusible aM 10x38 6A, taille:10x38 mm, tension assignée (Ue):250 V, classe de fonctionnement:aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)