L'Ebenoid - Fusible gG 10x38 1A - 061001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870610016
Réf. Sonepar
00057061001
Réf. Fournisseur
061001
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)