L'Ebenoid - Fusible gG 10x38 20A - 061020

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fusible gG 10x38 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870610207

Réf. Sonepar

00057061020

Réf. Fournisseur

061020

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Fusible gG 10x38 20A, taille:10x38 mm, tension assignée (Ue):250 V, classe de fonctionnement:gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)