L'Ebenoid - Fusible gG 14x51 10A percuteur - 061310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870613109
Réf. Sonepar
00057061310
Réf. Fournisseur
061310
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
finition du voyant indicateur:
percuteur