L'Ebenoid - Interrupteur 2A bipolaire bifilaire noir EAN - 330115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bascule/rocker
couleur - noir
tension nominale - 250 V
courant nominal - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477873301157
Réf. Sonepar
00057330115
Réf. Fournisseur
330115
Marque
L'Ebenoid
type de commande:
bascule/rocker
couleur:
noir
tension nominale:
250 V
courant nominal:
2 A
Interrupteur 2A bipolaire bifilaire noir EAN, tension nominale:250 V, type de commande:bascule/rocker
Les Atouts de la gamme:
Idéales pour les petits équipements, luminaires, appareils portatifs, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, différents type d'interrupteur
Quelques mots du fabricant :
Interrupteurs Lebenoid : une commande simple et fiable pour toutes vos installations.
Les Atouts de la gamme:
Idéales pour les petits équipements, luminaires, appareils portatifs, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, différents type d'interrupteur
Quelques mots du fabricant :
Interrupteurs Lebenoid : une commande simple et fiable pour toutes vos installations.


