L'Ebenoid - Interrupteur 2A unipolaire bifilaire blanc - 030111

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Interrupteur 2A unipolaire bifilaire blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bascule/rocker

  • couleur - blanc

  • tension nominale - 250 V

  • courant nominal - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870301112

Réf. Sonepar

00057030111

Réf. Fournisseur

030111

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

type de commande:

bascule/rocker

couleur:

blanc

tension nominale:

250 V

courant nominal:

2 A

Interrupteur 2A unipolaire bifilaire blanc, tension nominale:250 V, type de commande:bascule/rocker