L'Ebenoid - Lampe E27 9W LED 3000K - 079968
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 806 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
efficacité lumineuse - 89.5 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870799681
Réf. Sonepar
00057079968
Réf. Fournisseur
079968
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
806 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
89.5 lm/W
douille:
E27
puissance de lampe acceptée:
9...9 W


