Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

L'Ebenoid - Lanterne suspendue E27 SSL 3 entrées - 073505

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP45

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • douille - E27

  • Degré de protection (NEMA) - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870735054

Réf. Sonepar

00057073505

Réf. Fournisseur

073505

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP45

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

E27

Degré de protection (NEMA):

3

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Lanterne suspendue E27 sans source lumineuse 3 entrées, classe II, IP45, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:750 °C

Les Atouts de l'article:

Lanterne col de cygne, abat-jour en acier émaillé Structure polyamide – diffuseur verre IP 45, classe II, 750°C Livré sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Cette gamme d'éclairage extérieur d'intègre parfaitement aux balcons, façades et terrasses de bâtiments au style traditionnel.