L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 12 mm - 068312

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 12...12 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477870683126

Réf. Sonepar

00057068312

Réf. Fournisseur

068312

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

12...12 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

30 mm

diamètre du clou:

2 mm

clou en acier trempé:

Oui

Pontet gris pour câble diamètre 12 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:12 mm