L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 20 mm - 068320

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Pontet gris pour câble diam. 20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 20...20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3477870683201

Réf. Sonepar

00057068320

Réf. Fournisseur

068320

Marque

L'Ebenoid

forme:

rond

adapté au diamètre:

20...20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

40 mm

diamètre du clou:

2.5 mm

hauteur de l'ouverture:

20 mm

clou en acier trempé:

Oui

Pontet gris pour câble diamètre 20 mm, forme:rond, avec clou, adapté au diamètre:20 mm