L'Ebenoid - Prolongateur 2P+T/connecteur CEE 65°c - 036379

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Prolongateur 2P+T/connecteur CEE 65°c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.5 m

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • courant nominal - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3477870363790

Réf. Sonepar

00057036379

Réf. Fournisseur

036379

Marque

L'Ebenoid

longueur:

1.5 m

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

3

courant nominal:

10 A

type raccordement 1:

fiche CEE

type raccordement 2:

autre

résistance à la température:

65...65 °C

conduit spiralé:

Non

Prolongateur 2 pôles + terre connecteur CEE 65°c noir, type raccordement 1:fiche CEE, longueur:1,5 m, nombre de conducteurs:3