L'Ebenoid - Pure Line 1200mm LED 4760lm 4000K HF - 055050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4760 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870550503
Réf. Sonepar
00057055050
Réf. Fournisseur
055050
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
4760 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
140 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
diamètre externe:
1200 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur polycarbonate. Equipée d'une platine LED dernière génération 36W. Grâce à son montage facilité par un câblage traversant et 2 points de fixations avec rattrapage de jeu.
Les Atouts de la gamme:
La réglette Pure Line offre une installation en réseau très facile. Grâce à son design moderne et différenciant, Pure Line s'adapte à toutes les situations et toutes les applications, même les zones de circulations les plus exposées des bâtiments.