L'Ebenoid - Pure Tops D2 LED 800lm 4000K blanc - 083101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
efficacité lumineuse - 88.8 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870831015
Réf. Sonepar
00057083101
Réf. Fournisseur
083101
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
efficacité lumineuse:
88.8 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de la gamme:
La gamme Pure Tops propose des spots designs et variés qui s'adaptent à tous les besoins. La conception monobloc de ces spots garantit une facilité de pose et de raccordement.