L'Ebenoid - Rack 1,5U 5x16A + inter + disjoncteur différ. 1,5m - 011430

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Rack 1,5U 5x16A + inter + disjoncteur différ. 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises avec contact de terre - 5

  • couleur - gris

  • forme de boîtier - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870114309

Réf. Sonepar

00057011430

Réf. Fournisseur

011430

Marque

L'Ebenoid

Avec dispositif on/off:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises avec contact de terre:

5

couleur:

gris

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

5

interrupteur différentiel:

Oui

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur d'alimentation:

1.5 m

Rack 1,5U 5 prises 16A + interrupteur + disjoncteur différentiel. Longueur câble 1,5m gris, forme de boîtier:rectangulaire, IP20

Les Atouts de l'article:

5 prises 16 A avec disjoncteur différentiel phase + neutre C16 A IDN 30 mA - Pouvoir de coupure : 4.5 kA

Les Atouts de la gamme:

Blocs professionnels, Câbles 3G1 mm² avec fiche mâle double terre long 1.5 m environ, Pattes de fixation d‘extrémité, Protection enfants. LE PLUS : personnalisable à la demande, nombre de prises, avec ou sans interrupteur, avec ou sans disjoncteur

Quelques mots du fabricant :

Blocs multiprises pros Lebenoid : l'énergie dont vous avez besoin, à portée de main.