L'Ebenoid - Sliméo LED 653lm 4000K blanc - 055472

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 653 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870554723

Réf. Sonepar

00057055472

Réf. Fournisseur

055472

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

653 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

efficacité lumineuse:

72.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette de salle de bain Sliméo 9W LED Platine 653lm 4000K IP20 IK07 CLASSE II GWT 650°C on/off avec diffuseur, classe II, IK07, IP20, applique, puiss.:9 W, L70/B50:40000 h, photobio:GR0, efficience:72,5lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette LED de longueur 622mm, largeur 39mm et épaisseur 69mm. Embase et diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED. Interrupteur intégré.

Les Atouts de la gamme:

Sliméo, réglette fonctionnelle ultrafine pour l'éclairage de salle de bain et cuisine. Corps et diffuseur en polycarbonate. Conviens à un éclairage sous meuble. Câblage facilité par une trappe d'accès.