L'Ebenoid - Sortie de câble 16A à griffes EAN - 325428

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Sortie de câble 16A à griffes EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • largeur d'appareil - 75 mm

  • hauteur d'appareil - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873254286

Réf. Sonepar

00057325428

Réf. Fournisseur

325428

Marque

L'Ebenoid

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

Sortie de câble 16A à griffes EAN blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm

Les Atouts de l'article:

Idéal pour un raccordement propre et durable, une sortie de cable avec serre câble à griffe spécial rénovation pour ancienne boîte d'encastrement. Pour câble Ø 6 à Ø 11 mm - 10 / 20 A. Plaque 75 x 75 mm

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions sûres, pratiques et esthétiques dans tous types d’installations électrique, ebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des sorties de câble et cadres saillie

Quelques mots du fabricant :

Sorties de câble Lebenoid : finition propre, raccordement sécurisé.