L'Ebenoid - Sortie de câble 16A à vis IP44 - 025419

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Sortie de câble 16A à vis IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • largeur d'appareil - 75 mm

  • hauteur d'appareil - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Sorties de câble et Cadres

Voir tous les produits de cette série

EAN

3477870254197

Réf. Sonepar

00057025419

Réf. Fournisseur

025419

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

Sortie de câble 16A à vis IP44 blanc, mode de pose:saillie, largeur d'appareil:75 mm, hauteur d'appareil:75 mm