L'Ebenoid - Tube S19 LED 7W 630lm 4000k - 079964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 630 lm
puissance du système - 7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
efficacité lumineuse - 90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 - GR0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870799643
Réf. Sonepar
00057079964
Réf. Fournisseur
079964
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
630 lm
puissance du système:
7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0