L'Ebenoid - Vernosc Néo T1 LED 1100lm 3000/4000K HFA blanc - 070725

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870707259

Réf. Sonepar

00057070725

Réf. Fournisseur

070725

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

efficacité lumineuse:

91.6 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

3

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

3000

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Vernosc Néo T1 1100lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:91,6lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer Diamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1) Installation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant Platine LED avec driver intégré Détect HF. 3000/4000K

Les Atouts de la gamme:

Vernosc : une réglette et un hublot au design sobre et moderne. Installation rapide grâce aux clips. Solution idéale pour les pros, avec un module LED dernière génération, économique et performant.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.