L'Ebenoid - Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HF gris 7016 - 070891

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870708911

Réf. Sonepar

00057070891

Réf. Fournisseur

070891

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

efficacité lumineuse:

117.6 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HF gris 7016, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:117,6lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 320mm et épaisseur 58mm. IP55. Intallation en 3mn chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. Detecteur hyperfréquence int

Les Atouts de la gamme:

Vernosc : une réglette et un hublot au design sobre et moderne. Installation rapide grâce aux clips. Solution idéale pour les pros, avec un module LED dernière génération, économique et performant.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.