L'Ebenoid - Xéo2 G13 LED 540lm 4000K inter PC 2P+T blanc - 055795

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870557953

Réf. Sonepar

00057055795

Réf. Fournisseur

055795

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

540 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

54 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

douille:

G13

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette LED Xéo2 G13 540lm 4000K interrupteur integré prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP44, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:54lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette LED, lg 755mm et ép 70mm. Couleur à la demande. Embase et diffuseur polycarbonate. Verrouillage diffuseur par les flasques latérales pour plus de sécurité (lg 785 flasques tirées). Livrée avec 2 patères murales d’inclinaison

Les Atouts de la gamme:

Xéo 2, réglette fonctionnelle pour l'éclairage des pièces d'eau. Fixation adaptable à la hauteur de pose, quatre types d'installations possibles: horizontale, verticale, plafonnier ou angle et 45°. Disponible avec ou sans interrupteur et détecteur IR