Ledvance - Accessoire Réfl. anti-eblouissement pour lampe LEDV HQL LED 2000lm - 040849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 65 mm
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4099854040849
Réf. Sonepar
07074404084
Réf. Fournisseur
040849
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
65 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire Réflecteur anti-eblouissement et permettant d'occulter la diffusion de lumière vers les habitations pour lampe LEDV HQL LED 2000lm
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour lampes LED HQL. Caractéristiques du produit: Installation optionnelle pour l'ombrage. Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm. Avantages du produit: Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents. Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire. Zones d'application: Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs. Conseils de sécurité: À utiliser uniquement avec les lampes LED P LEDVANCE HQL.. L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitContribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire Caractéristiques du produitInstallation optionnelle pour l'ombrage Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm Zones d'applicationRues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour lampes LED HQL. Caractéristiques du produit: Installation optionnelle pour l'ombrage. Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm. Avantages du produit: Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents. Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire. Zones d'application: Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs. Conseils de sécurité: À utiliser uniquement avec les lampes LED P LEDVANCE HQL.. L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
NoticePDF




