Ledvance - Accessoire Réfl. anti-eblouissement pour lampe LEDV HQL LED 3000lm - 040863


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 79 mm
longueur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099854040863
Réf. Sonepar
07074404086
Réf. Fournisseur
040863
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
79 mm
longueur:
96 mm
hauteur:
96 mm
diamètre:
64 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
LED LEDVANCE - Ledvance HQL LED - Special 0 80 - 0 - 0° - 0W Equivalence 0W - 0lm - 0 - Ra80 - 0K - 0h - Pour lampes HQL LED 3000 lm - Classe 0 - Garantie 0 ans
NoticePDF