Ledvance - Accessoire Réfl. anti-eblouissement pour lampe LEDV HQL LED 4000lm - 040887

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 79 mm

  • longueur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854040887

Réf. Sonepar

07074404088

Réf. Fournisseur

040887

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

79 mm

longueur:

125 mm

hauteur:

125 mm

diamètre:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire Réflecteur anti-eblouissement et permettant d'occulter la diffusion de lumière vers les habitations pour lampe LEDV HQL LED 4000lm

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour lampes LED HQL. Caractéristiques du produit: Installation optionnelle pour l'ombrage. Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm. Avantages du produit: Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents. Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire. Zones d'application: Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs. Conseils de sécurité: À utiliser uniquement avec les lampes LED P LEDVANCE HQL.. L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents
  • Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire
  • Caractéristiques du produit
  • Installation optionnelle pour l'ombrage
  • Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm
  • Zones d'application
  • Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs