Ledvance - ACCESSOIRE RUBAN LED PERFORMANCE Télécommande pour Ruban LED RGBW - 435858

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LED STRIP RGBW TW ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075435858

Réf. Sonepar

07074543585

Réf. Fournisseur

435858

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

9 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58.5 mm

hauteur:

9 mm

LEDVANCE ACCESSOIRE RUBAN LED PERFORMANCE Télécommande pour la gestion RGBW des rubans LED via radio fréquence 2.4 GHz - Support de montage mural inclus - Batterie CR2032 inclus - Gestion et configuration jusqu'à 4 groupes

Les Atouts de l'article:

Télécommande radio fréquence. Caractéristiques du produit: Émetteur radio pour le contrôle des modules LED RGB et RGBW. Tension d'entrée 3V - pile CR2032. Signal de sortie : 2,4 GHz. Avantages du produit: Changement de couleur via la molette tactile. Gradation des couleurs. Contrôle jusqu'à 4 zones. Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc. Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Changement de couleur via la molette tactile
  • Gradation des couleurs
  • Contrôle jusqu'à 4 zones
  • Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc
  • Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Émetteur radio pour le contrôle des modules LED RGB et RGBW
  • Tension d'entrée 3V - pile CR2032
  • Signal de sortie : 2,4 GHz
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage architectural
  • Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
  • Éclairage de voûtes
  • Hôtels
  • Bureaux
  • Intérieurs résidentiels