Ledvance - ACCESSOIRE RUBAN LED SUPERIOR Télécommande pour Ruban LED TW - 435940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED STRIP RGBW TW ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075435940
Réf. Sonepar
07074543594
Réf. Fournisseur
435940
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
unité de contrôle
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
33 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
86 mm
hauteur:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Ecran tactile radio fréquence. Caractéristiques du produit: Ecran tactile radio murale pour contrôler les rubans LED Tunable White. Signal de sortie : 2,4 GHz. Tension d'entrée : 100…240 V. Avantages du produit: Écran tactile en verre ultra-sensible haute résistance avec glissière tactile pour le choix de la température de couleur. Contrôle jusqu'à 4 zones. Gradation des couleurs. Interrupteur standard facilement remplaçable. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit