Ledvance - Accessoires SPOT LED : cadre d'habillage rectangulaire Duo 100 x 200 noir - 460081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 100 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPOT ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854460081
Réf. Sonepar
07074446008
Réf. Fournisseur
460081
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
100 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
68 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Frame remplaçable de diamètre 68 mm de forme carrée. Caractéristiques du produit: Corps en fonte d'aluminium. Disponible en 3 tailles différentes. Disponible en 3 couleurs différentes : blanc, noir et argent. Convient uniquement pour LEDVANCE SPOT GEN 2 avec découpe de 68 mm dans les plafonds encastrés. Avantages du produit: Le Frame permet de changer le design de la forme ronde à la forme carrée. Zones d'application: Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Éclairage d'accentuation. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit