Ledvance - BA-XL-PL 865 G3 71W 24V 5X1 OSRAM BackLED XL Plus G3 - 990487

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 71...71 W

  • type de tension - DC

  • température de couleur - 6500 K

  • flux lumineux - 9600...9600 lm

  • angle de rayonnement - 155...155 °

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4052899990487

Réf. Sonepar

07074999048

Réf. Fournisseur

990487

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

71...71 W

type de tension:

DC

température de couleur:

6500 K

flux lumineux:

9600...9600 lm

angle de rayonnement:

155...155 °

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

courant de fonctionnement:

2880...2880 mA

tension de fonctionnement:

24...24 V

tension de lampe:

24...24 V

nombre de LED:

7

forme:

autre

couleur:

blanc

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

16000 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

11.1 mm

indice de protection (IP):

IP66

classe d’efficience énergétique:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

BA-XL-PL 865 G3 71W 24V 5X1 OSRAM BackLED XL Plus G3 Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage

Les Atouts de l'article:

Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage. Caractéristiques produit: . Avantages produits: . Domaines d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Éclairage uniforme à des pas de LED élevés grâce à la technologie Square Lens
  • Click and Play : encliquetage rapide et facile des modules LED, sans outils
  • Efficacité élevée des modules : jusqu'à 135 lm/W
  • Capacité de gradation : 1…10 V, méthodes DALI et DMX
  • Durée de vie (L70/B50): 50,000 h (temperature à Tc = 70 °C)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Connecté avec des câbles flexibles
  • Type de protection (modules): IP66/IP68
  • Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
  • Triage des led pour