Ledvance - BIOLUX HCL - Contrôleur Zigbee - 724624

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BIOLUX HCL ZIGBEE CONTROLEUR

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075724624

Réf. Sonepar

07074572462

Réf. Fournisseur

724624

Marque

Ledvance

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

54 mm

diamètre:

84 mm

consommation d'énergie:

1 W

compatible IFTTT:

Oui

hauteur:

54 mm

BIOLUX HCL - Contrôleur Zigbee pour Éclairage Centré sur l'Humain (HCL) reproduisant les variations de la luminosité naturelle - Gère jusqu'à 48 luminaires - 35 courbes certifiées via 5 modes (Relax, Create, Natural, Focus et Boost)

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour produits compatibles BIOLUX Human Centric Lighting (HCL), installation sans outil, Zigbee 3.0. Caractéristiques du produit: Produit de grande valeur conçu par LEDVANCE. 6 modes d'éclairage préprogrammés intuitivement sélectionnables : RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST et ON/OFF. Le mode d'éclairage sélectionné est affiché sur l'écran de l'unité de commande. Mode horaire intuitif pour les réglages individuels de la date et de l'heure des 6 modes d'éclairage dans l'application BIOLUX pour un parcours automatisé. Allumer/éteindre les lumières avec l'unité de commande et/ou le capteur de présence VIVARES en option. Mise en œuvre de la FAQ et du guide d'installation dans l'application BIOLUX pour une assistance rapide lors de l'installation sur site. Installation dans des boîtiers encastrés standard comme ceux utilisés pour l'éclairage des interrupteurs et des prises. Avantages du produit: Installation facile et rapide du système d'éclairage BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinaison avec BIOLUX HCL-luminaire(s) / BIOLUX HCL LED strips / VIVARES occupancy sensor) grâce à la technologie sans fil Zigbee 3.0. Mise en service et configuration automatisées par l'application LEDVANCE BIOLUX, aucune programmation, enregistrement ou cloud requis.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide du système d'éclairage BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinaison avec BIOLUX HCL-luminaire(s) / BIOLUX HCL LED strips / VIVARES occupancy sensor) grâce à la technologie sans fil Zigbee 3.0
  • Mise en service et configuration automatisées par l'application LEDVANCE BIOLUX, aucune programmation, enregistrement ou cloud requis
  • Contrôle intuitif des luminaires BIOLUX HCL - Bandes LED BIOLUX HCL via l'unité de commande
  • Sélection facile des modes d'éclairage appropriés pour différentes situations de travail
  • Lumière d'orientation dans l'unité de commande si les luminaires sont éteints
  • 5 ans de garantie du système BIOLUX HCL lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système BIOLUX HCL (BIOLUX HCL CONTROL UNIT en combinaison avec le(s) luminaire(s) BIOLUX HCL - Bandes LED BIOLUX HCL et capteur de présence VIVARES)
  • Caractéristiques du produit
  • Produit de grande valeur conçu par LEDVANCE
  • 6 modes d'éclairage préprogrammés intuitivement sélectionnables : RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS, BOOST et ON/OFF
  • Le mode d'éclairage sélectionné est affiché sur l'écran de l'unité de commande
  • Mode horaire intuitif pour les réglages individuels de la date et de l'heure des 6 modes d'éclairage dans l'application BIOLUX pour un parcours automatisé
  • Allumer/éteindre les lumières avec l'unité de commande et/ou le capteur de présence VIVARES en option
  • Mise en œuvre de la FAQ et du guide d'installation dans l'application BIOLUX pour une assistance rapide lors de l'installation sur site
  • Installation dans des boîtiers encastrés standard comme ceux utilisés pour l'éclairage des interrupteurs et des prises
  • Zones d'application
  • Solution d'éclairage pour jusqu'à 48 produits BIOLUX HCL (luminaires/bandes LED/détecteurs de présence VIVARES)
  • Salles de réunion et de conférence
  • Chambres d'hôtel et bureau avec peu de lumière du jour
  • Crèches et maisons de retraite
  • Hôpitaux
  • Technique / Accessoires
  • Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service et les fonctions supplémentaires Calendrier / Configuration du capteur / Test NATURAL (disponible pour Android et iOS)