Ledvance - BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT RUBAN LED ZigBee 2000lm/m 2700-6500K IRC90 - 5 mètres - 671270

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

  • flux lumineux par mètre - 1700 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 21.6 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075671270

Réf. Sonepar

07074567127

Réf. Fournisseur

671270

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP00

flux lumineux par mètre:

1700 lm

puissance de la lampe par mètre:

21.6 W

température de couleur:

2700...6500 K

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

autre

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

nombre de sources lumineuses par pied:

394

puissance de la lampe par pied:

21.6 W

efficacité lumineuse:

84 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED courant constant

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

108 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.2 mm

diamètre:

1.2 mm

plus petit rayon de courbure:

33 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT RUBAN LED ZigBee 2000lm/m 2700 - 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres - 50000h - Garantie 5ans - livré avec une alimentation 24V DALI, un convertisseur Zigbee DALI, et un serre-câble

Les Atouts de l'article:

KIT de ruban LED, Variation de blanc, Zigbee. Caractéristiques produit: Luminaires Tunable White certifiés Zigbee 3.0 - Rubans LED pour une intégration simple dans les systèmes partenaires. Prêt à être connecté au contrôleur BIOLUX HCL et VIVARES ZIGBEE. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Communication sans fil entre le contrôleur et les luminaires via le protocole Zigbee. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Avantages produits: Set avec ruban LED de 5 m, convertisseur adapté et adaptateur Zigbee. Set produits ZB KIT : 1x Bande LED Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), driver OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Convertisseur Zigbee Dali (4062172044776) avec décharge de traction ECO CI KIT (4008321392091). Set produits IP67 ZB KIT : 1x Bande LED Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948) ; Convertisseur Zigbee Dali (4062172044776) avec décharge de traction ECO CI KIT (4008321392091). Le contrôleur BIOLUX HCL CONTROL UNIT pour rubans LED doit être commandé séparément (EAN 4058075308657). Vous trouverez de nombreux accessoires sur la page d'accueil de LEDVANCE dans la catégorie de produits Rubans LED. Permet une solution d'éclairage individuelle en combinaison avec des commandes d'éclairage compatibles Zigbee HCL. Éclairage optimisé biologiquement en adaptant la lumière artificielle à la lumière du jour. 5 ans de garantie du système BIOLUX HCL lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système BIOLUX HCL (Contrôleur BIOLUX HCL-VIVARES ZIGBEE en combinaison avec le(s) luminaire(s) BIOLUX HCL - Rubans LED BIOLUX HCL). Domaines d'application: Solution d'éclairage permettant jusqu'à 40 luminaires BIOLUX HCL - Rubans LED BIOLUX HCL combinés avec le contrôleur BIOLUX HCL. KIT disponible pour applications intérieures et extérieures. Éclairage de voûtes. Chambres d'hôtel et bureau avec peu de lumière du jour. Technique / Accessoires: Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service du système BIOLUX HCL uniquement (disponible pour Android et iOS). Application LEDVANCE VIVARES pour la planification de projet et nécessaire pour la mise en service du système VIVARES ZIGBEE uniquement (disponible pour Android et iOS).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Set avec ruban LED de 5 m, convertisseur adapté et adaptateur Zigbee
  • Set produits ZB KIT : 1x Bande LED Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), driver OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Convertisseur Zigbee Dali (4062172044776) avec décharge de traction ECO CI KIT (4008321392091)
  • Set produits IP67 ZB KIT : 1x Bande LED Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali driver 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948) ; Convertisseur Zigbee Dali (4062172044776) avec décharge de traction ECO CI KIT (4008321392091)
  • Le contrôleur BIOLUX HCL CONTROL UNIT pour rubans LED doit être commandé séparément (EAN 4058075308657)
  • Vous trouverez de nombreux accessoires sur la page d'accueil de LEDVANCE dans la catégorie de produits Rubans LED
  • Permet une solution d'éclairage individuelle en combinaison avec des commandes d'éclairage compatibles Zigbee HCL
  • Éclairage optimisé biologiquement en adaptant la lumière artificielle à la lumière du jour
  • 5 ans de garantie du système BIOLUX HCL lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système BIOLUX HCL (Contrôleur BIOLUX HCL-VIVARES ZIGBEE en combinaison avec le(s) luminaire(s) BIOLUX HCL - Rubans LED BIOLUX HCL)
  • Caractéristiques produit
  • Luminaires Tunable White certifiés Zigbee 3.0 - Rubans LED pour une intégration simple dans les systèmes