Ledvance - BLI1 LED SPH CL FIL 2,5W=25W E14 CH - 936447

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.8...2.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899936447

Réf. Sonepar

00025936447

Réf. Fournisseur

936447

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.8...2.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

77 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

13...13 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSRAM - Lampe LED CLASSIC P VERRE - E14 - 2,50W - 250lm - 2700K - 15000h