Ledvance - BLI1 LED STAR STD 10W=75 DEP E27 FR - 282995


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1060...1060 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED CLASSIC STAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899282995
Réf. Sonepar
00025282995
Réf. Fournisseur
282995
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
1060...1060 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
118 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
82...82 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
10 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non