fin de vie

Ledvance - BLI1 LED STAR STD 8,5W=60 DEP E27 FRD - 149281

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE14

flux lumineux:

806...806 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899149281

Réf. Sonepar

00025149281

Réf. Fournisseur

149281

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

113 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

67...67 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSRAM - Lampe LED CLASSIC A Star PLASTIC - E27 - 8,50W - 806lm - 4000K - 15000h

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés