Ledvance - BTE2 SPOT D35 5W GU5.3 CRI90 827 OSRAM - 103377


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 345...345 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 69 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED SPOT SUPERSTAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854103377
Réf. Sonepar
07074410337
Réf. Fournisseur
103377
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
345...345 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
69 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
44 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
450...450 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
345 lm
intensité lumineuse:
700 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Lampes sans mercure. Avantages du produit: Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning). Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique. Idéal pour un éclairage spot économique. Zones d'application: Commerces. Accueil. Musées, galeries d'art. Intérieurs résidentiels. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage spot pour l'accentuation. Panneau d'affichage et vitrines. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit