Ledvance - BTE3 LED FLAM DEP 4,9W=40 E14 CHD OSRAM - 047091

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854047091

Réf. Sonepar

07074404709

Réf. Fournisseur

047091

Marque

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

96 mm

désignation de la lampe:

B11

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.55

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

147.7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED BASE CLASSIC B - Forme FLAMME - Dépolie - E14 - 4,9 W - 470 lm - 2700 K - CLasse F - 10000 h - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme flamme. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs. Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Culot : E14, B22d. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Zones d'application: Éclairage général. Applications domestiques. Lustres. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs
  • Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe
  • Culot : E14, B22d
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Applications domestiques
  • Lustres
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés