Ledvance - Câble d'alimentation Europe noir pour luminaire sur pied Floor Standing Comfort - 606724

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - Câble d'alimentation Europe noir pour luminaire sur pied Floor Standing Comfort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Floor Standing Comfort Sensor

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854606724

Réf. Sonepar

07074460672

Réf. Fournisseur

606724

Marque

Ledvance

couleur:

noir

pièce détachée:

Oui

Câble d'alimentation de 3,5m avec prise type F (Schuko), à commander avec le module lumineux (4099854606533 ou -606564 ou -606595), la colonne (4099854606632 ou -606632 ou -606663) et le pied (4099854606724 ou -606700 ou -606717).

Les Atouts de l'article:

Câble d'alimentation pour FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Câble d'alimentation noir UE ou CH. Fiche IEC pour connexion à la colonne du FLOOR STANDING COMFORT. Avantages du produit: Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 3 m. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 3 m
  • Caractéristiques du produit
  • Câble d'alimentation noir UE ou CH
  • Fiche IEC pour connexion à la colonne du FLOOR STANDING COMFORT
  • Zones d'application
  • Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
  • Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
  • Bureaux individuels
  • Bureaux paysagers
  • Bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Autres composants requis à commander séparément
  • Accessoires pour le montage du luminaire inclus