Ledvance - CABLE RJ4/4 25CM (lot de 50) OSRAM - 660145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 250 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câbles de connexion 4p4c
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321660145
Réf. Sonepar
00025660145
Réf. Fournisseur
660145
Marque
Ledvance
modèle:
autre
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Câbles de connexion 4p4c. Caractéristiques du produit: Câble pour connexion modulaire 4p4c. Le pack contient 50 pièces. Zones d'application: Convient à tous les composants OSRAM avec système de connecteur modulaire 4p4c.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit


