Ledvance - Colonne de 2m pour luminaire sur pied Floor Standing Comfort Noir (RAL 9005) - 606663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 45 mm
hauteur - 1967 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Floor Standing Comfort Sensor
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854606663
Réf. Sonepar
07074460666
Réf. Fournisseur
606663
Marque
Ledvance
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
45 mm
hauteur:
1967 mm
pièce détachée:
Oui
Colonne en aluminium à commander avec le module lumineux (4099854606595), le pied (4099854606700) et le câble de 3m (4099854606717). Dimensions : 1 977 x 50 x 45 mm. Garantie 5 ans.
Les Atouts de l'article:
Colonne pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Colonne en aluminium avec revêtement en poudre. Bouton de commande unique intégré à l'avant. Fiche IEC intégrée à l'intérieur de la colonne pour se connecter au câble d'alimentation du FS COMFORT (UE ou CH). Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via un interrupteur intégré. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitLa gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via un interrupteur intégré Caractéristiques du produitColonne en aluminium avec revêtement en poudre Bouton de commande unique intégré à l'avant Fiche IEC intégrée à l'intérieur de la colonne pour se connecter au câble d'alimentation du FS COMFORT (UE ou CH) Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005) Zones d'applicationComposant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles Bureaux individuels Bureaux paysagers Bureaux à domicile Technique / AccessoiresAutres composants requis à commander séparément Accessoires pour le montage du luminaire inclus
Les Atouts de l'article:
Colonne pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT. Caractéristiques du produit: Colonne en aluminium avec revêtement en poudre. Bouton de commande unique intégré à l'avant. Fiche IEC intégrée à l'intérieur de la colonne pour se connecter au câble d'alimentation du FS COMFORT (UE ou CH). Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005). Avantages du produit: La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via un interrupteur intégré. Zones d'application: Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT. Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles. Bureaux individuels. Bureaux paysagers. Bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Autres composants requis à commander séparément. Accessoires pour le montage du luminaire inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
NoticePDF




