Ledvance - CONTROLEUR RGBW / TW Multicanal 12-24V 2.4GHz - 435834


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED STRIP RGBW TW CONTROLEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075435834
Réf. Sonepar
07074543583
Réf. Fournisseur
435834
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
régulateur de lumière électronique
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
20 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
38 mm
hauteur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleur radio fréquence. Caractéristiques du produit: Signal radio LED 2,4 GHz. 5 canaux pour les applications RGB, RGBW et Tunable White. Tension d'alimentation : 12 V et 24 V. Haute performance par canal jusqu'à 60 W avec alimentation 12-24 V. Avantages du produit: Contrôle via radiocommande ou télécommande. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Connexion simple et rapide grâce à la fonction MATCH. Plage de gradation de 0 à 100%. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage architectural. Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Hôtels. Bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit