Ledvance - CQ10 Tube Fluo T5 13W840 ACTI diam16 OSRAM - 067210

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 920 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 531.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321067210

Réf. Sonepar

00025106721

Réf. Fournisseur

067210

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

920 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

531.1 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

OSRAM - Lampe Tube Fluorescent T5 Basic T5 Short - G5 - 13,00W - 950lm - 4000K - 10000h

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Avantages du produit: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Zones d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
  • Caractéristiques du produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Zones d'application
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Bâtiments publics