Ledvance - DALI-2 - MCU SELECT - Contrôleur rotatif : Gradation - 837485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière électronique
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DALI-2 CONTROLEUR M.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075837485
Réf. Sonepar
07074583748
Réf. Fournisseur
837485
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
régulateur de lumière électronique
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
53 mm
avec cadre/support de montage:
Oui
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
consommation d'énergie:
2.7 W
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
80 mm
hauteur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Variateur rotatif pour jusqu'à 25 luminaires. Caractéristiques du produit: Contrôleur DALI-2 pour installation dans des boîtes d'encastrement standards. Variateur rotatif pour le contrôle manuel de la lumière. Jusqu'à 4 variateurs peuvent être connectés en parallèle pour configurer plusieurs points de contrôle. Synchronisation automatique entre les points de contrôle. Nombre de luminaires DALI par variateur : jusqu'à 25. Longueur du câble de commande DALI : jusqu'à 300 m. Avantages du produit: Fonctionnement simple et intuitif. Variation manuelle, commutation et enregistrement des réglages d'éclairage. Réglage individuel du niveau de luminosité. Cache en verre de haute qualité. Le comportement après une coupure de courant peut être défini. Fonctionnement sur secteur (mode actif) ou sur DALI (mode passif). Compatible avec le système de gestion d'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI (luminaires LEDVANCE DALI). Zones d'application: Solution pièce individuelle avec jusqu'à 4 zones d'accès. Salles de réunion et de conférence. Restaurants. Éclairage de commerces. Domaines privés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit