Ledvance - DALI-2 - PUSH BUTTON COUPLER - Coupleur de boutons-poussoir - 837607

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4058075837607

Réf. Sonepar

07074583760

Réf. Fournisseur

837607

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

amplificateur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

15 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

43 mm

hauteur:

15 mm

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI2 Ledvance - 4 boutons poussoirs possibles à 2?m max - Prêt pour les services IoT

Les Atouts de l'article:

Interface DALI-2 pour intégrer des interrupteurs d'éclairage standard dans les systèmes DALI. Caractéristiques du produit: Coupleur de bouton poussoir certifié DALI-2. Installation dans des boîtes d'encastrement standard. 4 entrées sans potentiel. Avantages du produit: Peut être combiné avec des boutons lumineux standards. Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Plusieurs coupleurs peuvent être connectés à une ligne DALI. Installation facile avec câble de connexion pré-assemblé. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Zones d'application: Pièces individuelles. Espaces de bureaux ouverts. Restaurants. Escaliers. Zones sanitaires. Domaines privés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Peut être combiné avec des boutons lumineux standards
  • Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
  • Plusieurs coupleurs peuvent être connectés à une ligne DALI
  • Installation facile avec câble de connexion pré-assemblé
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
  • Caractéristiques du produit
  • Coupleur de bouton poussoir certifié DALI-2
  • Installation dans des boîtes d'encastrement standard
  • 4 entrées sans potentiel
  • Zones d'application
  • Pièces individuelles
  • Espaces de bureaux ouverts
  • Restaurants
  • Escaliers
  • Zones sanitaires
  • Domaines privés