Ledvance - DALI-2 - SENSOR LS-PD-40x5 IR CI - Détecteur de présence et luminosité - 843868

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de lumière

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4058075843868

Réf. Sonepar

07074584386

Réf. Fournisseur

843868

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

capteur de lumière

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

67 mm

diamètre:

105 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

67 mm

Détecteur mouvement et luminosité DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI Ledvance

Les Atouts de l'article:

Appareil d'entrée DALI-2, détecteur de présence infrarouge avec détection de mouvement 16x3 m . Caractéristiques du produit: Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond. La détection de présence via Indice de résitance passif. Hauteur de détection jusqu'à 4 m. Large zone de détection pour les applications de couloir jusqu'à 40x5 m. Affichage LED des fonctions. Avantages du produit: Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx. Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort. Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis). Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI. Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2. Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI. Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur. Zones d'application: Couloirs. Escaliers. Technique / Accessoires: Montage en saillie via SENSOR CM KIT.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Détecteur de luminosité jusqu'à 2000 lx
  • Installation rapide et facile à l'aide de clips à ressort
  • Alimentation bus DALI intégrée (aucun branchement secteur requis)
  • Plusieurs détecteurs peuvent être connectés à une ligne DALI
  • Peut être intégré aux systèmes d'éclairage et de gestion de bâtiment prenant en charge les détecteurs DALI-2
  • Compatible avec le système de gestion de l'éclairage LEDVANCE VIVARES DALI
  • Comprend un accessoire d'obturation pour optimiser la zone de détection du détecteur
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de luminosité et de présence certifié DALI-2 pour installation au plafond
  • La détection de présence via Indice de résitance passif
  • Hauteur de détection jusqu'à 4 m
  • Large zone de détection pour les applications de couloir jusqu'à 40x5 m
  • Affichage LED des fonctions
  • Zones d'application
  • Couloirs
  • Escaliers
  • Technique / Accessoires
  • Montage en saillie via SENSOR CM KIT