Ledvance - DALI-2 SENSOR LS/PD O CI Osram - 630444

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899630444

Réf. Sonepar

07074963044

Réf. Fournisseur

630444

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

67 mm

diamètre:

105 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

67 mm

Détecteur DALI-2 LS/PD O CI Osram