Ledvance - DALI-2 SENSOR LS/PD W CM Osram - 630468


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP53
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENSOR DALI 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899630468
Réf. Sonepar
07074963046
Réf. Fournisseur
630468
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
multicapteur
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP53
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
69 mm
diamètre:
105 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.1 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
105 mm
hauteur:
69 mm
Les Atouts de l'article:
Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit